Skruer med sekskantet hoved og gevind op til hovedet ISO 4017, A2-70 rustfrit stål, ulegeret
ISO 4017 rustfrit stål A2 50, A2 70 uleg.
SÆTBOLT ISO4017 A2/70 NV10 M6X20

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
ISO 4017 erstatter DIN 933 | Der er en vis lighed | Nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22.
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M6 |
Længde (l1) | 20 mm |
Hovedhøjde (k1) | 4 mm |
Nøglevidde (s1) | Skruenøglestørrelse 10 mm |
Standarder | ISO 4017 |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Egenskabsklasse | 70 |
Overflade | Almindelig |
Hovedtype | Sekskantet hoved (HEX) |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Gevindtype | M |
Gevindform | Standard metrisk tråd |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)